{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Diabolo | |
| Terän ⌀ DC | 2 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Tyyppi | H | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | h9 | |
| HammaslukuZ | 2 | |
| Nousukulma | 12 astetta | |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h5 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Mitta ap max rivit | 0,06 mm | |
| Säätösäde | 0,3 mm | |
| Terän pituus Lc | 1,5 mm | |
| Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 13 mm | |
| Kavennuksen ⌀ D1 | 1,7 mm | |
| Kokonaispituus L | 54 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| Asetuskulma κ | 10,5 astetta | |
| Syöttö fz teräksessä < 60 HRC | 0,024 mm | |
| Värirengas | punainen | |
| Tuotetyyppi | Pienoisotsajyrsin |
| Tuotekoodi | 206273 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197858030 | |
| Valmistajan numero | 206273 2 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |