Pilový list pro děrovky BIM dřevo 229 mm 25 ks

Č. pol.: 20558B956R
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 20558B956R
EAN/GTIN 082472205589
Číslo výrobcu 20558B956R
Číslo L L51190 98

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Díky vysokorychlostnímu proudění podél řezné hrany je pilový kotouč odolnější a odolnější proti zlomení
  • Patentovaná technologie T2™ snižuje řezné síly na každém zubu a zajišťuje optimalizovaný odvod třísek pro efektivní řezání nejrůznějších materiálů
  • Technologie T2™ navíc zajišťuje 2x delší životnost ve srovnání s předchozím modelem
  • Každý pilový kotouč má jedinečnou konfiguraci s agresivním úhlem zúžení stopky a kuželovým tvarem pilového kotouče pro těžko přístupná místa
  • Speciální konstrukce minimalizuje tření a zahřívání při řezání nejrůznějších kovových materiálů.

Obsah:

25 kusů