Lame de scie-sabre BIM bois 229 mm 25 pièces

Réf.: 20558B956R
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de coupe Couple plongeante
Type de produit Lames de scies-sabres
Nombre de lames de scie 25 pc.
Matériau film bimétal (BiM)
Longueur 229 mm
Matériaux compatibles bois; métal
Groupe de matières multiMaterial

Identification et classification

Référence article 20558B956R
EAN / GTIN 082472205589
Réf. fabricant 20558B956R
Article hors catalogue L51190 98
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Description:

  • Points forts du produit : Le jet à grande vitesse le long du bord de coupe rend la lame plus durable et plus résistante à la rupture
  • La technologie brevetée T2™ réduit les forces de coupe sur chaque dent et assure des coupes efficaces dans une grande variété de matériaux grâce à l'évacuation optimisée des copeaux
  • De plus
  • la technologie T2™ offre une durée de vie 2x plus longue que le modèle précédent
  • Chaque lame présente une configuration unique avec un angle de queue agressif et une forme de lame conique pour les endroits difficiles d'accès
  • La conception spéciale minimise la friction et l'accumulation de chaleur lors de la coupe de la plus grande variété de matériaux métalliques

Contenu:

25 pièce