TK fréza s deličmi triesok TPC 20

Č. pol.: 203095 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 5

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 20 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,07×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HB
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania TPC
Dĺžka britov Lc 60 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 70 mm
⌀ vôle D1 19,8 mm
Celková dĺžka L 126 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Počet rozdeľovač triesok 1
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,4 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v Toolox 44 HRC 0,097 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203095 20
EAN/GTIN 4062406117399

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
380
Oceľ < 750 N/mm²
P
340
Oceľ < 900 N/mm²
P
300
Oceľ < 1100 N/mm²
P
230
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonná fréza špeciálne koncipovaná na použitie v TPC na univerzálne použitie.
Zosilnené jadro.
Optimalizovaná pevnosť v ohybe vďaka použitiu veľmi jemnozrnných substrátov.
Posunuté lámače triesok na ich kontrolované lámanie.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabuľke sú maximálne hodnoty. Pre obrábanie načisto odporúčame výrobky č. 204012, 204014 a 204015.
ae max = 0,07×D na obrábanie TPC.
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
    ⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka