{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,07×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | TPC | |
Terän pituus Lc | 60 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 70 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 19,8 mm | |
Kokonaispituus L | 126 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Lastunkatkaisu-urien määrä | 1 | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,4 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle Tooloxissa 44 HRC | 0,097 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203095 20 | |
EAN / GTIN | 4062406117399 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-jyrsin ja lastuohjain TPC 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
319,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
300 kappaletta varastossa
469,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa
466,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 70 | 70 | 70 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Terän ⌀ DC | 20 | 20 | 20 |
Terän pituus Lc | 60 | 60 | 60 |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | G 2,5, kun HB | G 2,5, kun HB |
varren ⌀ Ds | 20 | 20 | 20 |