• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Artiklové číslo: 203095 20
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
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Průměr břitu Dc 20 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 60 mm
Celková délka L 126 mm
Průměr hřídele DS 20 mm
Úhel šroubovice 40 stupně
Toleranční třída f8
Šířka rohového zkosení 0,4 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 70 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Plné drážky 20 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 60 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,07×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 20
Délka stopky LS 50 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 19,8 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 30,68 stupně
Počet lamačů třísek 1
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 5
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM ALCRN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Hmotnost 463 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,4 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování; všeobecná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203095 20
EAN / GTIN 4062406117399
Číslo výrobce 203095 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
380
Ocel < 750 N/mm²
P
340
Ocel < 900 N/mm
P
300
Ocel < 1100 N/mm²
P
230
Ocel < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza pro univerzální použití koncipovaná speciálně pro použití TPC.
Zesílené jádro.
Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultrajemným zrnem.
Přesazený dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Poznámka:

ae max = 0,07×D pro obrábění metodou TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty. Pro dokončovací operace doporučujeme artikly č. 204012, 204014 a 204015.