{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 19 mm | |
⌀ vôle D1 | 5,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,12 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v Toolox 44 HRC | 0,035 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203088 6 | |
EAN/GTIN | 4045197814265 |