Fresa per sgrossatura e finitura in HMI TPC 6 mm

Codice art.: 203088 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente
  • Passo dei taglienti: differente
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 40 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,1×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 13 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 19 mm
⌀ Posizione libera D1 5,8 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,12 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC su Toolox 44 HRC 0,035 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 203088 6
EAN / GTIN 4045197814265

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
380
Acciaio < 750 N/mm²
P
340
Acciaio < 900 N/mm²
P
300
Acciaio < 1100 N/mm²
P
230
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l'impiego TPC universale.
Nocciolo rinforzato. Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana submicrometrica.

Nota:

ae max. = 0,1×D per la lavorazione TPC.
hmax: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi. Per operazioni di finitura consigliamo gli articoli n. art. 204012, 204014 e 204015.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello