• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze din carbură TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Cod articol.: 203088 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601005
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea cozii LS 37 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Material tăiș, denumire producător VHM ALCRN
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 6 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă f8
Lungime de tăiere Lc 13 mm
Lungimea capului L3 13 mm
Lungime umăr 18,9 mm
Tip de freză ISO Freză
Echilibrarea calității G 2,5 mit HB
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 40 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 5
Număr tăișuri efective (frontal) Z 5
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 40 grad
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Rază la colţ R 0 mm
Lăţime teşitură 0,12 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 36,87 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 20 mm
Lungime utilă L1 13 mm
Lungimea totală L 57 mm
Lungime funcţională 25 mm
Greutate 29 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere TPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,12 mm
Adâncime de tăiere max. L2 13 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203088 6
EAN / GTIN 4045197814265
Număr producător 203088 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
380
Oţel < 750 N/mm²
P
340
Oţel < 900 N/mm²
P
300
Oţel < 1100 N/mm²
P
230
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru utilizare universală.
Miez întărit.
Rezistenţa la rupere la încovoiere optimizată datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.

Notă:

ae max = 0,1×D pentru prelucrare TPC.
hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime. Pentru operațiile de finisare vă recomandăm articolele cu nr. 204012, 204014 și 204015.