GARANT Master INOX M VHM freza HPC / TPC 8M mm

Prekės Nr.: 202989 8M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Inox
Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,1×D
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC; TPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 24 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 30 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 7,7 mm
Bendras ilgis L 68 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Kampų užapvalinimas rv 0,15 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,07 mm
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202989 8M
EAN / GTIN 4062406245030

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Frezos su patobulinta danga dar patvaresnės ir užtikrina optimalius rezultatus apdirbant įvairų nerūdijantįjį plieną. Galima naudoti esant dideliam pjovimo greičiui, pvz., dvisluoksniuose plienuose.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 203009.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Inox" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį