TK fréza MTC 10

Č. pol.: 202244 10

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
315 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania MTC
Dĺžka britov Lc 22 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 30 mm
⌀ vôle D1 9,2 mm
Celková dĺžka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Tvar stopky HA
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,04 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,05 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202244 10
EAN/GTIN 4045197538505

užívateľská tabuľka

Hliník
N
190
Alu (krátke rezanie)
N
150
Hliník > 10 % si
N
120
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S excentrickým podbrúsením a dodatočným leštiacim brúsením v komorách na triesky na vynikajúci odvod triesok pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.
Konštrukčné dĺžky podobné DIN 6527 dlhé.
Bez 45º skosenia reznej hrany.
Veľ. 1–2 – Tolerancia: Veľkosť menovitého ⌀ DC = e8.
Veľ. 2,5 – 20M – Tolerancia: Veľkosť menovitého ⌀ DC = h6.

Použitie:

Špeciálne na použitie MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA! Odporúčaný následný produkt je č. 202002.
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka