• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze din carbură MTC, neacoperită, ⌀ DC: 10mm

Cod articol.: 202244 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
374 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Strategie de aşchiere MTC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 10 mm
Lungime de tăiere Lc 22 mm
Lungimea totală L 72 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi de răsucire 45 grade
Clasa de toleranţă h6
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 30 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă recomandat
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,05 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 10 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 22 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01000105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 40 mm
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Fräser MTC
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); O (altele)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 9,2 mm
Echilibrarea calității G 2,5
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 31,416 mm
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț cu margini ascuțite
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Caracteristica unghiului elicei inegal
Grupă de aplicaţii ale sculelor W
Material tăiș, denumire producător VHM
Vorschub pro Zahn in aluminiu cu aşchiere scurtă
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Lungime funcţională 22 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 3
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 202244 10
EAN / GTIN 4045197538505
Număr producător 202244 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
190
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
150
Alu > 10% Si
N
120
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire cu detalonare excentrică şi lustruiresuplimentară în canalele pentru aşchii pentru evacuarea excelentă a aşchiilor la materiale pe bază de aluminiu ce produc aşchii lungi.
Lungimi constructive similar lungimilor DIN 6527.
Fără teşitură a colţului la 45º.
Ref. 1–2 – Toleranţă: Dimensiune ⌀ nominal DC = e8.
Ref. 2,5–20M – Toleranţă: Dimensiune ⌀ nominal DC = h6.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE! Produsul succesor recomandat este Cod 202002.