VHM maró MTC 10 mm

Cikkszám: 202244 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
325 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogak száma Z: 3

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 10 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia MTC
Élhossz Lc 22 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 30 mm
Nyak ⌀ D1 9,2 mm
Teljes hossz L 72 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Száralak HA
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,04 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,05 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202244 10
EAN / GTIN 4045197538505

Alkalmazási táblázat

Alu
N
190
Alu (rövid forgácsú)
N
150
Alu > 10% Si
N
120
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb szendvics
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácshornyokban kiegészítő polírköszörüléssel hosszú forgácsú alumínium anyagokhoz a kitűnő forgácselevezetés érdekében.
45º-os élletörés nélkül.
45º-os élletörés nélkül.
1–2 méret – tűrés: Méret névleges ⌀ DC = e8.
2,5–20M méret – Tűrés: Méret névleges ⌀ DC = h6.

Felhasználás:

Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga- / maróközpontokon.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL! Az ajánlott utódtermék a 202002 sz.
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz