Hrdlový kalibr bez číselníkového měřidla 250-275 mm

Č. pol.: 201-111
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 201-111
EAN/GTIN 4946368051444
Číslo výrobcu 201-111
Číslo L L40010 2774
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Nastavitelná hrdla lze použít k rychlému a přesnému měření vnějších průměrů všech typů až do rozsahu 300 mm a nabízejí tyto výhody: velmi snadné vyhodnocení dobrého/ND. velká plochá kovadlinka z tvrdokovu. Zdvih kovadlinky 2 mm.

Charakteristika:

  • Amboss Hub: 2 mm
  • Poznámky: Pro 8 mm dřík
  • Rovinnost: 1 µm
  • Velikost / rozměr: 0,57 X 0,384 X 0,13 M
  • Rozsah měření: 250 - 275
  • Měřicí plochy: S karbidovým nástrojem, jemně lapované (13,5 x 12 mm)
  • Měřicí síla: 12-18
  • Souběžnost: 5 µm
  • Přesnost opakování: 2 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka