Gégemérő 250-275 mm tárcsás mérőműszer nélkül

Cikkszám: 201-111
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 201-111
EAN / GTIN 4946368051444
Gyártó száma 201-111
L-szám L40010 2774
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Az állítható torokmérők minden típusú külső átmérő gyors és pontos mérésére használhatók 300 mm-es tartományig, és a következő előnyöket kínálják: nagyon egyszerű jó/NG kiértékelések. nagyméretű lapos keményfém üllő. Az üllő lökete 2 mm.

Jellemző:

  • Üllő Hub: 2 mm
  • Megjegyzések: 8 mm-es szárhoz
  • Síklapúság: 1 µm
  • Méret / méret: 0,57 X 0,384 X 0,13 M
  • Méréstartomány: 250 - 275
  • Mérõfelületek: Keményfém bevonatú, finoman csiszolt (13,5x12 mm)
  • Mérőerő: 12-18
  • Párhuzamosság: 5 µm
  • Ismétlési pontosság: 2 µm
  • Inch/Metrikus: Metrikus

Megfelelő termékek