Kartáč na koutové sváry 290x35x135 mm 3 řady/S 0,35 mm PREMIUM ocel

Č. pol.: 199682
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 199682
EAN/GTIN 9003171996821
Číslo výrobcu 199682
Číslo L L50140 2744
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Pomocou kefiek PREMIUM na kútové zvary od spoločnosti Tyrolit môžete účinne odstraňovať trosku a vodný kameň z ťažko prístupných miest. Najmä filetové zvary sa dajú ľahko vyčistiť. Tento vysokokvalitný nástroj vyvinutý na použitie na oceli ponúka robustnú konštrukciu na náročné práce. Vysokokvalitná rukoväť z bukového dreva navyše zaisťuje maximálny komfort pre používateľa.

Charakteristika:

  • Tvar: 90HK DG KEFY NA KÚTOVÉ ZVARY
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : 3 rady
  • Rozmery (Š x C x D): 290 x 35 x 135 mm
  • Priemer: 290 mm
  • Hrúbka: 35 mm
  • Otvor: 135 mm
  • Nástroj pre: Ručne vedené brúsenie

Výhoda:

  • Vďaka úprave v tvare písmena V odstraňuje trosku a okuje z obzvlášť ťažko prístupných miest
  • Robustná konštrukcia na náročnú prácu
  • Vybavený kvalitnou rukoväťou z bukového dreva

Použitie:

  • Na spracovanie ocele
  • Špeciálne na čistenie kútových zvarov