Cepillos para costuras en ángulo para acero 290 x 35 x 135

Número de artículo: 199682
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Cepillo metálico

Identificación y clasificación

Número de artículo 199682
EAN / GTIN 9003171996821
Número del fabricante 199682
Número L L50140 2744
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Con los cepillos PREMIUM para soldaduras en ángulo de Tyrolit podrá eliminar eficazmente la escoria y las incrustaciones de las zonas de difícil acceso. Especialmente las soldaduras en ángulo pueden limpiarse con facilidad. Desarrollada para su uso en acero, esta herramienta de alta calidad ofrece un diseño robusto para trabajos pesados. Además, el mango de madera de haya de alta calidad garantiza la máxima comodidad para el usuario.

Característica:

  • Forma: 90HK DG CEPILLOS PARA SOLDADURAS EN ÁNGULO
  • Aptitud del material: acero
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : 3 fila(s)
  • Dimensiones (ancho x alto x largo): 290 x 35 x 135 mm
  • Diámetro del recipiente: 290 mm
  • Espesor: 35 mm
  • Taladro: 135 mm
  • Herramienta para: Afilado manual

Ventaja:

  • Elimina escoria y cascarilla de zonas de difícil acceso gracias a su perfil en V
  • Diseño robusto para trabajos pesados
  • Equipada con un mango de madera de haya de alta calidad

Aplicación:

  • Para trabajar el acero
  • Especial para limpiar soldaduras en ángulo