Elektricky vodivá patní deska nivello® pro výšku lišty 58/73 mm

Č. pol.: 19219
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19219
EAN/GTIN 4031405192195
Číslo výrobcu 019219
Číslo L L90110 553

Popis

Popis:

  • Pro žebříky od roku 2019 s vnitřní botou nivello®

Charakteristika:

  • Šířka: 32 mm
  • Výška: 13 mm
  • Délka: 69 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem