• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

nivello®-Fußplatte elektrisch ableitfähig für Holmhöhe 58/73 mm

Artikel-Nr.: 19219
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 19219
EAN / GTIN 4031405192195
Herstellernummer 019219
L-Nummer L90110 553
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello® Innenschuh

Merkmal:

  • Breite: 32 mm
  • Höhe: 13 mm
  • Länge: 69 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren