Informační samolepka pro teleskopický žebřík 4-dílná Nálepka 19090

Č. pol.: 19159
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Šírka B 40 mm
Výška H 230 mm
Počet štítkov/nálepiek 20 kus
Druh produktu nálepka
Tvar obdĺžnikové
Dlhá doba dosvietenia nie
Spôsob dodania Ks
Materiál PVC fólia

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 19159
EAN/GTIN 4031405191594
Číslo výrobcu 019159
Číslo L L90240 101621
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • V souladu s normou DIN EN 131-3 musí být připevněny štítky specifické pro výrobek s pokyny pro uživatele. Vysvětlení použitých piktogramů naleznete na adrese www.steigtechnik.de
  • 1 jednotka = 20 jednotek

Charakteristika:

  • Šířka: 40 mm
  • Délka: 230 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí