Informatie sticker voor telescoopladder 4-delig Sticker 19090

Artikelnummer: 19159
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte B 40 mm
Hoogte H 230 mm
Aantal borden / stickers 20 st.
Producttype stickers
Vorm rechthoekig
Lang lichtgevend nee
Leveringstype Per stuk
Materiaal PVC-folie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19159
EAN/GTIN 4031405191594
Nummer fabrikant 019159
L-nummer L90240 101621
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Conform DIN en 131 moeten productspecifieke stickers met gebruikersinstructies worden aangebracht. De uitleg van de gebruikte pictogrammen is te vinden op www.steigtechnik.de
  • 1 eenheid = 20 eenheden

Kenmerk:

  • Breedte: 40 mm
  • Lengte: 230 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap