Ploché kulaté kleště s izolací 1000 V 200 mm

Č. pol.: 185.20AVSE
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 185.20AVSE
EAN/GTIN 3148511422519
Číslo výrobcu 185.20AVSE
Číslo L L60130 5957

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem
  • model s řezačkou drátů
  • leštěná hlava

Charakteristika:

  • A [mm]: 69
  • B [mm]: 69
  • E1 [mm]: 3,0
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 65
  • Cu - max. Ø [mm²]: 3,5
  • [g]: 250