• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange 1000V isoliert 200 mm

Artikel-Nr.: 185.20AVSE
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 185.20AVSE
EAN / GTIN 3148511422519
Herstellernummer 185.20AVSE
L-Nummer L60130 5957

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
  • Modell mit Drahtschneider
  • brünierter Kopf

Merkmal:

  • A [mm]: 69
  • B [mm]: 69
  • E1 [mm]: 3,0
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 65
  • Cu - max. Ø [mm²]: 3,5
  • Gewicht in Gramm: 250