Kleště na pojistné kroužky

Č. pol.: 1846B-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1846B-1
EAN/GTIN 4000896006854
Číslo výrobcu 1846B-1
Číslo L L60140 922

Popis

Popis:

  • Hroty zahnuté v úhlu 90° (tvar D)
  • Pro vnitřní pojistky
  • Povrch: chromováno, špička ocelově šedá
  • DIN 5256 tvar D
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 140 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.09 kg