Kleště na pojistné kroužky

Artiklové číslo: 1846B-1
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1846B-1
EAN / GTIN 4000896006854
Číslo výrobce 1846B-1
L-číslo L60140 922
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Hroty zahnuté v úhlu 90° (tvar D)
  • Pro vnitřní pojistky
  • Povrch: chromováno, špička ocelově šedá
  • DIN 5256 tvar D
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 140 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.09 kg