Vložka modulu, plochá čepel

Č. pol.: 1830813
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1830813
EAN/GTIN 4010886855195
Číslo výrobcu 1830813
Číslo L L60160 5532

Popis

Popis:

Pro samonastavovací odizolovací kleště č. 8146
Pro PVC izolaci

Charakteristika:

  • Rozměr drátu AWG: 34-8
  • Průřez drátu [mm²]: 0,02-10
  • Materiál: Plast
  • Povrch: černá
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez