Module-inzetstuk, plat mes

Artikelnummer: 1830813
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1830813
EAN/GTIN 4010886855195
Nummer fabrikant 1830813
L-nummer L60160 5532

Omschrijving

Omschrijving:

Voor zelfinstellende draadstripper nr. 8146
Voor PVC-isolatie

Kenmerk:

  • Draadmaat AWG: 34-8
  • Draaddoorsnede [mm²]: 0,02-10
  • Materiaal: Plastic
  • Oppervlak: zwart
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen