Krimpovací kleště bez vložky

Č. pol.: 1830546
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1830546
EAN/GTIN 4010886854938
Číslo výrobcu 1830546

Popis

Popis:

Profesionální ráčnový krimpovací nástroj pro většinu typů mechanických, elektrických a elektronických konektorů
Jeden základní rám (č. 8140) kombinovatelný se všemi modulovými vložkami
Rozměry: D 234 x V 64 x Š 24 mm
Modulové vložky lze měnit bez použití nářadí.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 235 mm
  • Materiál: Plast
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez