Kabelschoentang zonder krimpbekken

Artikelnummer: 1830546
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1830546
EAN/GTIN 4010886854938
Nummer fabrikant 1830546

Omschrijving

Omschrijving:

een basisframe (nr. 8140) combineerbaar met alle module-inzetstukken
afmetingen: L 234 x H 64 x B 24 mm
Krimpmodules zijn zonder gereedschap verwisselbaar

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 235 mm
  • Materiaal: Plastic
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen