Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 0,4 - 135 N-m
Sériová montáž nebo montážní linka
Extrémní trvalé použití
Konstrukce:
Pevný momentový klíč - bez stupnice
S vnitřní obdélníkovou nádobou 9x12 mm
Pro pravostranné i levostranné utahování (klíč je třeba otočit pouze o 180°! )
Přesnost spouštění: tolerance +/- 4 % nastavené hodnoty
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
Při dosažení hodnoty krouticího momentu se rukojeť sklopí až o 20°, takže je nepravděpodobné, že by došlo k jejímu přetažení
Automatický návrat do výchozí polohy
Lehká, přesto robustní a korozivzdorná konstrukce
Velmi praktická a protiskluzová gumová rukojeť
Č. 760-00/-01: v souladu s EPA (elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
Pevné nastavení lze provést z výroby nebo ručně na vhodném zkušebním zařízení
Pokud je požadováno pevné nastavení z výroby, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání)
Rozsah dodávky:
Momentový klíč TBN KNICKER
Nástroj pro změnu pevné hodnoty
Osvědčení o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
Dodání v pevné kartonové krabici.
Charakteristika:
- Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
- Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
- Směr utahování: Levé a pravé
- Uvolňovací mechanismus: Podélné uvolnění
- Točivý moment (min.) [lbf ft]: 18 lbf ft
- Krouticí moment (min.) [lbf in]: 239 lbf in
- Utahovací moment (min.) [Nm]: 27 Nm
- Krouticí moment (max.) [lbf ft]: 100 lbf ft
- Krouticí moment (max.) [lbf in]: 1195 lbf in
- Točivý moment (max.) [Nm]: 135 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Kontrola kvality
- Celková délka [mm]: 408 mm
- Materiál: Trubková ocelová konstrukce
- Přesnost: +/- 4 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka: Bezpečnostní pojistka
- Typ stupnice: bez
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze EPA/ESD: bez
- Pevné nastavení: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Drobná mechanika
- Vojenský průmysl
- Strojírenství