{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | Carton | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Fonction Knick | oui | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | aucune possibilité de réglage | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Couple min., Nm | 27 | |
| Couple max., Nm | 135 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
| Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à 20° mécanique | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Forme de la connexion | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Affichage | pas d’affichage | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 4 % | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Longueur totale | 408 mm |
| Référence article | 1824732 | |
| EAN / GTIN | 4002805937389 | |
| Réf. fabricant | 1824732 | |
| Article hors catalogue | L60160 5845 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |