Ploché kleště ∙ s ochrannou izolací

Č. pol.: 1816VDE-22
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1816VDE-22
EAN/GTIN 4000896006298
Číslo výrobcu 1816VDE-22
Číslo L L60140 3411

Popis

Popis:

  • Dlouhé čelisti
  • Plochý tvar
  • Přímé provedení
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (červená/žlutá)
  • Povrch: leštěný chrom, ochranná izolace
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 160 mm
  • VDE Ochranná izolace do 1000V
  • Hmotnost netto (kg): 0.14 kg