Ploščate klešče ∙ z zaščitno izolacijo

Št. art.: 1816VDE-22
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1816VDE-22
EAN/GTIN 4000896006298
Številka proizvajalca 1816VDE-22
L-število L60140 3411
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Dolge čeljusti
  • Ravna oblika
  • Ravna zasnova
  • Ergonomski HAZET 2-komponentni plastični oprijemalni pokrovi (rdeča/rumena)
  • Površina: Kromirana prevlečena z visokim sijajem, zaščitna izolacija
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5745
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 160 mm
  • Zaščitna izolacija VDE do 1000 V.
  • Neto teža (kg): 0,14 kg