Bit 1/4″ šestihran 2 mm

Č. pol.: 1812556
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1812556
EAN/GTIN 4010886856383
Číslo výrobcu 1812556
Číslo L L60160 1397

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7422
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuliček
Ruční ovládání, se snadným uchopením
Chromovaný
Hrot s manganovým fosfátem
Chrom-vanadová ocel.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • průměr 1 [mm]: 12,0
  • Délka vložky: 28,0 mm
  • Ø vložky 1: 12,0 mm
  • Vložení-Ø Pohon: 12 mm
  • Celková šířka [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 28 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 2
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 16,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez