Nůžky na kabely ∙ s ochrannou izolací

Č. pol.: 1804VDE-33
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1804VDE-33
EAN/GTIN 4000896173631
Číslo výrobcu 1804VDE-33
Číslo L L60140 3410

Popis

Popis:

  • Dvojitý břit
  • Pro příčné stříhání měděných a hliníkových kabelů
  • Rukojeť s povrchovou úpravou máčením
  • Povrch: ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 208 mm
  • VDE Ochranná izolace do 1000V
  • Hmotnost netto (kg): 0.36 kg