Ciseaux pour câble ∙ avec isolation de protection ∙ 208 mm

Réf.: 1804VDE-33
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1804VDE-33
EAN / GTIN 4000896173631
Réf. fabricant 1804VDE-33
Article hors catalogue L60140 3410

Description

Description:

  • Double tranchant
  • Coupe nette de câbles cuivre et aluminium
  • Manches enduits au trempé
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 208 mm
  • Isolation de protection VDE jusqu'à 1000 V
  • Poids net (kg): 0.36 kg