Diagonální fréza

Č. pol.: 1803M-11
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1803M-11
EAN/GTIN 4000896145218
Číslo výrobcu 1803M-11
Číslo L L60140 2961

Popis

Popis:

  • Kloub bez vůle, s lehkým chodem
  • Vložený kloub
  • Indukčně kalený břit s ostřím
  • Tvrdost ostří: 62 HRC
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
  • Povrch: leštěno, pískováno
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 145 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.16 kg