• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider

Artikel-Nr.: 1803M-11
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1803M-11
EAN / GTIN 4000896145218
Herstellernummer 1803M-11
L-Nummer L60140 2961

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
  • Eingelegtes Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 62 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: poliert, gestrahlt
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 145 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg