Upevnění svěráku

Č. pol.: 179N-75
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prístroj na nitovanie naslepo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179N-75
EAN/GTIN 4000896241835
Číslo výrobcu 179N-75
Číslo L L60140 5564

Popis

Popis:

  • Připevnění svěráku pro svěrák 2175N
  • Pro dílenské vozíky Asistent 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL r. v. 1.7.2019 →
  • Jednoduchá montáž na pracovní desku pravé strany vozíku
  • Včetně připevňovacího materiálu (šrouby a podložky) pro svěrák 2175N
  • U namontovaného svěráku je možné snadné připevnění dveří 179N-21, držáku notebooku 179W-42 a také základního držáku 179W-40
  • Povrch: prášková barva, černá
  • Made In Germany

Vhodné výrobky

Príslušenstvo