• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Bankschroefbevestiging

Artikelnummer: 179N-75
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 179N-75
EAN/GTIN 4000896241835
Nummer fabrikant 179N-75
L-nummer L60140 5564
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bankschroefbevestiging voor bankschroef 2175N
  • Voor gereedschapwagen Assistent 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL bj. 1/7/2019 →
  • Eenvoudige montage op het werkblad aan de rechter wagenzijde
  • Inclusief bevestigingsmateriaal (schroeven en ringen) voor bankschroef 2175N
  • Eenvoudige montage van de deur 179N-21, de laptophouder 179W-42 en de basishouder 179W-40 mogelijk bij een gemonteerde bankschroef
  • Oppervlak: poedergecoat, zwart
  • Made in Germany

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan