Tvrdokovový pílový kotúč Uhol čela pozitívny 300X30F

Č. pol.: 179600 300X30F
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Osadenie: HM

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

300 mm
Hrúbka 3,2 mm
Rezný materiál HM
⌀ otvora 30 mm
Počet zubov Z 96
Členenie t 9,8 mm
Počet jazdných otvorov 2;2
⌀ jazdných otvorov 7;11 mm
Unášacie otvory Rozostupová kružnica 42;63 mm
vhodné pre fabrikát píly Kaltenbach
Osadenie HM
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179600 300X30F
EAN/GTIN 4045197095992

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
850
Hliník > 10 % si
N
650
CuZn
N
450
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonné ozubenie s predrezávačom a dorezávačom. Trapézovité doštičky z tvrdokovu vytvárajú čisté rezné plochy bez zasekávania.

Výhoda:

Vhodné najmä pre tvrdo eloxované profilové materiály.

Použitie:

Na vysokorýchlostných strojoch.
F = jemné ozubenie na tenkostenné profily alebo dosky s hrúbkou steny do 5 mm.
M = stredné ozubenie na profily a rúry s hrúbkou steny nad 5 mm.
G = Hrubé ozubenie na plný materiál, ako sú bloky a tyče.
Pozitívny uhol sklonu 5° na hladké rezanie bez otrepov na strojoch s posuvom pílového kotúča zdola alebo horizontálne. Veľmi vhodné na formátovacie, pokosové a pozdĺžne rezy profilov a plných materiálov.

Poznámka:

  • Odporúčaná rezná rýchlosť: 40 − 80 m/s, v prípade tvrdších materiálov, ako sú zliatiny, mosadz alebo bronz, použite podľa možnosti nižšiu hodnotu.
  • Venujte osobitnú pozornosť rovnomernému posuvu; zabraňuje poškodeniu.
  • Ďalšie vyhotovenia na vyžiadanie.
  • Ďalšie kotúčové pílové listy nájdete v katalógovom zväzku 2.
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
    ⌀ × vrtu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka