List kružne pile s tvrdometalnim zubima Kut nagiba pozitivan, ⌀×rupa: 300X30Fmm

Artikl br.: 179600 300X30F
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
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×rupa (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: HM
  • Opremanje: HM

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

300 mm
Debljina 3,2 mm
Rezni materijal HM
⌀ bušenja 30 mm
Broj zubi Z 96
Podjela t 9,8 mm
Broj priteznih rupa 2;2
⌀ priteznih rupa 7;11 mm
⌀ priteznih rupa polukrug 42;63 mm
prikladno za pilu Kaltenbach
Opremanje HM
prikladno za materijal Metal
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 179600 300X30F
EAN / GTIN 4045197095992
Broj proizvođača 179600 300X30F
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
850
Aluminij > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinsko ozubljenje sa visokim uvodnim zubom i niskim završnim zubima. Zubi trapeznog oblika od tvrdog metala lako režu i osiguravaju čisti rez.

Prednost:

Naročito prikladno za tvrdo anodizirane (eloksirane) profile.

Upotreba:

Na strojevima s velikim brzinama.
F = fino ozubljenje za profile tankih stjenki ili ploče do debljine stjenke od 5 mm.
M = srednje ozubljenje za profile i cijevi s debljinom stjenke iznad 5 mm.
G = grubo ozubljenje za pune komade poput poluga i šipki.
Pozitivan kut rezanja 5° za glatko rezanje bez srha na strojevima s dovođenjem lista pile odozdo ili horizontalno. Vrlo prikladan za rezanje po mjeri, koso i grubo rezanje profila i punih komada.

Napomena:

  • Preporučena brzina rezanja: 40 − 80 m/s, kod tvrđih materijala poput legura, mesinga ili bronce koristiti po najmanju moguću donju vrijednost.
  • Naročito obratite pozornost na ravnomjerni posmak; sprečava oštećenja.
  • Dodatne izvedbe na upit.
  • Daljnje listove pila pronaći ćete u katalogu 2.