Tvrdokovový pilový kotouč pozitivní úhel čela 300X30F mm

Artiklové číslo: 179600 300X30F
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Osazení: TK

Údaje o výrobku

Technické údaje

300 mm
Tloušťka 3,2 mm
Řezný materiál TK
⌀ otvoru 30 mm
Počet zubů Z 96
Rozteč t 9,8 mm
Počet otvorů unášeče 2;2
⌀ otvoru unášeče 7;11 mm
Kruhová rozteč otvoru unášeče 42;63 mm
Vhodné pro tovar pil Kaltenbach
Osazení TK
Vnitřní chlazení ne
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 179600 300X30F
EAN / GTIN 4045197095992

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
850
Al > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Výkonné ozubení s předřezávačem a dořezávačem. Řez provádějí tvrdokovové destičky trapézového tvaru, jež vytvářejí čisté řezné plochy.

Výhoda:

Vhodné zejména pro tvrdě eloxovaný profilový materiál.

Použití:

Na vysokootáčkových strojích.
F = Jemné ozubení pro tenkostěnné profily nebo desky do 5 mm tloušťky stěny. M = Střední ozubení pro profily a trubky s tloušťkou stěny nad 5 mm. G = Hrubé ozubení pro plný materiál, jako jsou bloky a tyče.
Pozitivní úhel čela 5° pro hladký řez bez otřepů na strojích s přísuvem pilového listu zdola nebo horizontálně. Velmi dobře vhodné pro formátovací, úkosové a podélné řezy profilů a plného materiálu.

Poznámka:

  • Doporučená řezná rychlost: 40 - 80 m/s, u tvrdších materiálů jako slitiny, mosaz nebo bronz použijte nejnižší možnou hodnotu.
  • Zvláštní pozornost věnujte rovnoměrnému posuvu; zabraňuje poškození.
  • Další provedení na poptávku.
  • Další pilové kotouče najdete ve katalogovém svazku 2.
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
    ⌀ × otvor (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku