Surf test SJ-310 [inch/mm ocel], „R2µm; 0.75mN“

Č. pol.: 178-571-11D
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prístroj na meranie obrysov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 178-571-11D
EAN/GTIN 4946368848990
Číslo výrobcu 178-571-11D

Popis

Popis:

Toto je přenosný měřící přístroj pro snadné a přesné měření drsnosti povrchu. Surftest SJ-310 nabízí následující výhody: Systém sítové skříně s ovládáním pomocí dotykové obrazovky a integrovanou tiskárnou. Pracuje nezávisle na síťovém napětí a umožňuje vám měření přímo na místě. Jednoduché a intuitivní vedení pomocí menu. Velký. 14,5 cm. [5.7″] Barevný LCD displej poskytuje vynikající čitelnost. Je kompatibilní s mnoha normami, např.DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS a také s nastaveními specifickými pro zákazníka. V SJ-310 máte možnost uložení až 10 podmínek měření a pomocí volitelné karty SD dalších 500 podmínek měření. Statistická analýza a barevné hodnocení tolerance. V rámci jednoho měření je možné nastavení dvou různých podmínek vyhodnocení. Mnoho funkcí můžete chránit samostatně heslem. Podporováno je 16 jazyků.

Charakteristika:

Rozsah: 360 µm
Model: palec / mm
Napájení: Síťový adaptér nebo dobíjecí baterie
Palcová metrická: Metrická
Popis: Model SJ-310