• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Surftest SJ-310 [inch/mm], ″R2µm; 0,75mN″

Artikel-Nr.: 178-571-11D
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
Produktart Konturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 178-571-11D
EAN / GTIN 4946368848990
Herstellernummer 178-571-11D

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein tragbares Messgerät zur einfachen und genauen Messung der Oberflächenrauheit. Der Surftest SJ-310 bietet Ihnen folgende Vorteile: Kufensystem mit Touchscreen-Bedienung und integriertem Drucker. Es arbeitet unabhängig von der Netzspannung und ermöglicht Ihnen Vor-Ort-Messungen. Einfache und intuitive Menüführung. Das große. 14,5 cm. [5,7“] Farb-LCD-Display bietet Ihnen eine hervorragende Ablesbarkeit. Es ist kompatibel mit vielen Normen, darunter DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, und mit kundenspezifischen Einstellungen. Sie können im SJ-310 bis zu 10 und mit einer optionalen SD-Karte weitere 500 Messbedingungen speichern. Statistische Analyse und farbige Toleranzbewertung. Zwei unterschiedliche Auswertebedingungen können innerhalb einer Messung eingestellt werden. Sie können zahlreiche Funktionen separat mit einem Passwort schützen. Es werden 16 Sprachen unterstützt.

Merkmal:

Bereich: 360 µm
Modell: Zoll / mm
Stromversorgung: AC-Adapter oder wiederaufladbare Batterie
Zoll-Metrisch: Metrisch
Beschreibung: Modell SJ-310