Fraise-scie pour inox moyen, ⌀×épaisseur: 350X3mm

Réf.: 177520 350X3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épaisseur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS E

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

350 mm
Epaisseur 3 mm
Type d'outils HSS E
⌀ alésage 40 mm
Nombre de dents Z 180
Pas t 6 mm
Nombre d'alésages d'entraînement 2; 4
⌀ alésage d'entraînement 9; 12 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif 55; 64 mm
pour matériau Métal
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 177520 350X3
EAN / GTIN 4045197245380
Fabricant/personne responsable Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
22
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
15
Acier < 1400 N/mm²
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
Fonte GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Denture de précision et faces latérales rectifiées. Angle de coupe spécial pour aciers inoxydables. Surface nitrurée: protection durable contre les micro-soudures.

Utilisation:

Pas t: (forme de dent)
  • 3 mm (BW) − Pour profilés, tôles et tubes minces de 1 − 2 mm d'épaisseur.
  • 4 mm (BW) − Pour profilés, tôles et tubes de 1,5 − 4 mm d'épaisseur.
  • 6 mm (HZ) − Pour profilés, tubes et matériaux pleins de plus de 4 mm d'épaisseur ou de section jusqu'à 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Pour matériaux pleins de plus de 50 mm.

Adapté(s) pour:

Tronçonneuses EISELE et TRENNJAEGER.

Remarque(s):

  • Pour des performances et une durée de vie optimales: utiliser l’huile soluble 084260.
  • Les écarts de concentricité et de battement latéral sont jusqu’à 50 % inférieurs aux valeurs admissibles suivant DIN 1840.
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
Connectez-vous