Pílový kotúč na kov hrubý 80X0,8

Č. pol.: 175500 80X0,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1838

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

80 mm
Hrúbka 0,8 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1838
⌀ otvora 22 mm
Počet zubov Z 64
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 175500 80X0,8
EAN/GTIN 4045197243751

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
800
Hliník > 10 % si
N
600
Oceľ < 500 N/mm²
P
37
Oceľ < 750 N/mm²
P
22
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Všetky listy sú vďaka dutému výbrusu bočne podbrúsené. Všetky veľkosti s ⌀ 200 mm a veľmi štíhle listy disponujú nákružkom na stabilizáciu. Presnosť, tvar zubov a bočné podbrúsenie zodpovedajú norme DIN 1840.
DIN 1838 B hrubé ozubenie so zahnutým zubom tvar B. Zahnuté zuby s relatívne veľkými zubnými lôžkami.

Použitie:

Tieto listy sa dajú použiť univerzálnejšie ako č. 175000 vďaka lepšej tvorbe triesky a väčšiemu priestoru pre triesku. Používajú sa na silnejší materiál a väčšie hĺbky rezu.

Poznámka:

Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    ⌀ × hrúbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka