Freză disc pentru debitat metale grosier 80X0,8 mm

Cod articol: 175500 80X0,8
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1838

Detalii despre produs

Date tehnice

80 mm
Grosime 0,8 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1838
⌀ găurii 22 mm
Număr de dinţi Z 64
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 175500 80X0,8
EAN / GTIN 4045197243751

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toate frezele disc sunt detalonate lateral pentru acurateţe. Toate frezele disc cu ⌀ de 200 mm şi cele foarte subţiri prezintă un guler supraînălţat care asigură stabilitatea. Precizia, forma dinţilor şi detalonarea laterală corespund normelor DIN 1840.
DIN 1838 B cu dantură grosolană şi dinţi curbaţi, Forma B. Dinţi curbaţi cu locaşuri relativ mari.

Aplicaţie:

Datorită formării de aşchii îmbunătăţite şi a spaţiilor mai mari pentru aşchii, aceste discuri pot cuprinde domenii mai extinse de utilizare comparativ cu Cod 175000. Discurile sunt folosite pentru materiale mai groase şi la adâncimi de tăiere mai mari.

Notă:

Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt cu mult mai mici decât cele permise conform DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    ⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături