{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 50 mm | |
Hrúbka | 2,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ otvora | 13 mm | |
Počet zubov Z | 32 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 175500 50X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197243560 |