{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Pečiatka kvality a skúšobne | Geprüfte Sicherheit | |
| Dĺžka | 3,105 m | |
| Šírka | 1,557 m | |
| Platforma k dispozícii | áno | |
| Výška plošiny | 3,07 m | |
| Šírka plošiny | 1,35 m | |
| Hĺbka plošiny | 3 m | |
| Pracovná výška do cca | 5,07 m | |
| Povrch Nášľapné plochy | drevo sieťotlač | |
| Pojazdné | áno | |
| Norma | DIN EN 1004 | |
| Trieda zaťaženia | trieda zaťaženia 3 = 2,00 kN/m2 | |
| Druh produktu | lešenie |
| Číslo položky | 175336 | |
| EAN/GTIN | 4031405947276 | |
| Číslo výrobcu | 175336 | |
| Číslo L | L90110 978 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |